{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Effektiv ⌀D | 11,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 12 mm | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Anvendelse ved boringstype | Bundhul; gennemgangshul | |
Skæreretning | Venstre og højre | |
Indvendig køling | ja | |
Plattestørrelse | 11 | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Klemmeskrue | 219923 | |
Antal spånnoter | 1 | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 218000 11,5/12 | |
EAN/GTIN | 4045197411808 | |
Producentnummer | 218000 11,5/12 |