Cirkulærfræsere (uden platte) 20

Art.-nr.: 217400 20
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

til pladetype 02
Mindste bore-⌀ D 17,5 mm
Materiale, fræser Stål
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Indv. ⌀ d1 12,2 mm
Maks. skæredybde Smaks 2,6 mm
Udhængslængde L1 28,7 mm
Samlet længde Li alt 74,05 mm
Skaft-⌀ Ds h6 12 mm
Skaftudførelse Weldon
Spændeskrue- sæt 219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Produkttype Cirkulærfræsere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217400 20
EAN/GTIN 4045197216885
Producentnummer 217400 20

Betegnelse

Udførelse:

Nr. 217400 str. 8 og str. 11 samt nr. 217405 str. 11L uden indvendig køling.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven