{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Type | HB7720 | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindtype | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Plattegeometri | Hel profil | |
Anvendelse | Indvendig | |
Udvendig ⌀ D | 17,5 mm | |
Dybde t | 0,864 mm | |
Plattestyrke E | 3,5 mm | |
Til gevind ≥ | M24×1,5 | |
Type | 02 | |
Antal skær Z | 3 | |
Antal spånnoter | 3 | |
Skæreretning | højre og venstre | |
Produkttype | Skæreforsats til cirkulær fræsning |
Artikelnummer | 217505 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197217523 | |
Producentnummer | 217505 1,5 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |