Cirkulærfræsere (uden platte) 25L

Art.-nr.: 217400 25L
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    til pladetype 01
    Mindste bore-⌀ D 23 mm
    Materiale, fræser Stål
    Indvendig køling ja
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    Indv. ⌀ d1 16 mm
    Maks. skæredybde Smaks 3,45 mm
    Udhængslængde L1 67,5 mm
    Samlet længde Li alt 116 mm
    Skaft-⌀ Ds h6 16 mm
    Skaftudførelse Weldon
    Spændeskrue- sæt 219822 (20 IP; 5,0 Nm)
    Produkttype Cirkulærfræsere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 217400 25L
    EAN/GTIN 4045197216908
    Producentnummer 217400 25L

    Betegnelse

    Udførelse:

    Nr. 217400 str. 8 og str. 11 samt nr. 217405 str. 11L uden indvendig køling.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven