Cirkulærfræsere (uden platte) 8

Art.-nr.: 217400 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

til pladetype 04
Mindste bore-⌀ D 7,9 mm
Materiale, fræser Stål
Værktøjsudskiftning PowerCard
Indv. ⌀ d1 7,1 mm
Maks. skæredybde Smaks 0,35 mm
Udhængslængde L1 17,2 mm
Samlet længde Li alt 57,2 mm
Skaft-⌀ Ds h6 10 mm
Skaftudførelse Weldon
Spændeskrue- sæt 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Produkttype Cirkulærfræsere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217400 8
EAN/GTIN 4045197216861
Producentnummer 217400 8

Betegnelse

Udførelse:

Nr. 217400 str. 8 og str. 11 samt nr. 217405 str. 11L uden indvendig køling.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven