• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Cirkulærfræsere (uden platte), Stål, Type: 25

Art.-nr.: 217400 25
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

til pladetype 01
Mindste bore-⌀ D 23 mm
Materiale, fræser Stål
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Indv. ⌀ d1 16 mm
Maks. skæredybde Smaks 3,45 mm
Udhængslængde L1 38,5 mm
Samlet længde Li alt 87 mm
Skaft-⌀ Ds h6 16 mm
Skaftudførelse Weldon
Spændeskrue- sæt 219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Produkttype Cirkulærfræsere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217400 25
EAN/GTIN 4045197216892
Producentnummer 217400 25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Nr. 217400 str. 8 og str. 11 samt nr. 217405 str. 11L uden indvendig køling.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven