{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Udhængslængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde Li alt | 130 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 62 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,5 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,4 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 28,85 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 0602.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215609 32/8 | |
EAN/GTIN | 4045197409904 | |
Producentnummer | 215609 32/8 |