{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Udhængslængde L1 | 20 mm | |
Samlet længde Li alt | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 30 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 0,9 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,89 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 12,85 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 0602.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215609 16/4 | |
EAN/GTIN | 4045197409843 | |
Producentnummer | 215609 16/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Softcut-hjørnefræser 90° MTC lang 16/4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
2.451,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
2.451,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser |
Samlet længde Li alt | 90 mm | 75 mm |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | 16 mm |
⌀ D3 | 14 mm | 14 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 30 mm | 30 mm |
Rampingvinkel αmaks | 0,89 grader | 0,89 grader |