GARANT Softcut® hjørnefræser 90° MTC lang 14/3L mm

Art.-nr.: 215609 14/3L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
Skær-⌀ DC 14 mm
Antal skær Z 3
Skaftudførelse Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Værktøjsudskiftning PowerCard
Udhængslængde L1 20 mm
Samlet længde Li alt 145 mm
Skaft-⌀ Ds h6 12 mm
⌀ D3 12 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 26 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 26 mm
Cirkulær borefræsning ap 0,9 mm
Rampingvinkel αmaks 1,06 grader
Rampinglængde L for αmaks 10,85 mm
passende vendeskærsplatter AP.. 0602..
Vendeplatteskruesæt 219827 (6IP; 0,45 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215609 14/3L
EAN/GTIN 4045197409812
Producentnummer 215609 14/3L

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. Den nye generation af high-performance vendeplattehjørnefræsere med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring ved ustabile forhold eller til spindler med lav dreveffekt. Passende vendeplatter APMT 0602..

Anvendelse:

Til hjørnefræsning med store dyber, også i hel længde. Universalbrug til alle stålmaterialer, også rust- og syrefast stål.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 0,45 med klinge nr. 674252 str. 6IP.
Ved anvendelse af vendeplatter med en radius på 2 mm skal platteholderen modificeres.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven