{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 7 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Udhængslængde L1 | 25 mm | |
Samlet længde Li alt | 115 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 48 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 0,9 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,52 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 21,85 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 0602.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215609 25/7 | |
EAN/GTIN | 4045197409898 | |
Producentnummer | 215609 25/7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut-hjørnefræser 90° MTC lang 25/7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
3.196,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
3.248,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 25 mm | 30 mm |
Samlet længde Li alt | 115 mm | 90 mm |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | 25 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 48 mm | 48 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | 48 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |