{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Udhængslængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde Li alt | 160 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 18 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 37 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,7 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,19 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 14,5 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 1335.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215565 20/2L | |
EAN/GTIN | 4045197409034 | |
Producentnummer | 215565 20/2L |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut-hjørnefræser 90° MTC 20/2L mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
1.914,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1.869,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Udhængslængde L1 | 30 | 50 |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser ;Cirkulær fræsning ;Ramping | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Hjørnefræser |
passende vendeskærsplatter | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | Weldon-skaft |
Skær-⌀ DC | 20 | 20 |
Indstillingsvinkel κ | 90 | 90 |