{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Tang | |
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
effektivt skærantal Zeff | 4 | |
Antal vendeskærsplatter | 20 | |
Maks. skæredybde ap maks | 59 mm | |
Samlet længde Li alt | 80 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | LO.. 130708 | |
Vendeplatteskruesæt | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215126 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197861498 | |
Producentnummer | 215126 50/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Tang 90°-tangential-high-performance-hjørnefræser 50/4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
9.252,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
4.402,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
7.695,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal vendeskærsplatter | 20 | 8 | 16 |
effektivt skærantal Zeff | 4 | 4 | 4 |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | LO.. 130708 | AP.. 1805.. | AP.. 1335.. |
Skær-⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Maks. skæredybde ap maks | 59 mm | 28 mm | 39,5 mm |