GARANT Softcut-hjørnefræser 90° 50/4 mm

Art.-nr.: 215579 50/4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / Zeff (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
Skær-⌀ DC 50 mm
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Hjørnefræser
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Værktøjsudskiftning PowerCard
effektivt skærantal Zeff 4
Antal vendeskærsplatter 16
Maks. skæredybde ap maks 39,5 mm
Samlet længde Li alt 55 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
passende vendeskærsplatter AP.. 1335..
Vendeplatteskruesæt 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215579 50/4
EAN/GTIN 4045197455338
Producentnummer 215579 50/4

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. Den nye generation af high-performance vendeplattehjørnefræsere med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring ved ustabile forhold eller til spindler med lav dreveffekt.

Anvendelse:

Til hjørnefræsning med store dyber, også i hel længde. Universalbrug til alle stålmaterialer, også rust- og syrefast stål.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Bemærk:

Ved anvendelse af vendeplatter med en radius over 2 mm skal platteholderen modificeres.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.
Må ikke anvendes til ramping og cirkulær dykfræsning!
Ved anvendelse af vendeplatter med en radius over 2 mm skal platteholderen modificeres.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


GARANT Softcut-hjørnefræser 90°  50/4 mm

GARANT Softcut-hjørnefræser 90° 50/4 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
7.695,75  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
4.402,89  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
9.252,78  DKK
plus moms plus fragt
Antal vendeskærsplatter 16 8 20
effektivt skærantal Zeff 4 4 4
Indvendig køling ja ja ja
passende vendeskærsplatter AP.. 1335.. AP.. 1805.. LO.. 130708
Skær-⌀ DC 50 mm 50 mm 50 mm
Indstillingsvinkel κ 90 grader 90 grader 90 grader
Maks. skæredybde ap maks 39,5 mm 28 mm 59 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven