{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
effektivt antal skär Zeff | 5 | |
Antal vändskärsplattor | 10 | |
maximalt sågdjup ap max | 20 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
Passande vändskär | AP.. 1335.. | |
Skruvsats förvändskär | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215579 40/5 | |
EAN/GTIN | 4045197455321 | |
Producentnummer | 215579 40/5 |