{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Tang | |
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. skæredybde ap maks | 12 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | LO.. 130708 | |
Vendeplatteskruesæt | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215122 50/6 | |
EAN/GTIN | 4045197861399 | |
Producentnummer | 215122 50/6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90°-tangential-high-performance-hjørnefræser, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 50/6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
4.238,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
3.471,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
4.216,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
2.711,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
2.719,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
4.082,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | Hjørnefræser |
Samlet længde Li alt | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | LO.. 130708 | SO.. 0836.. | SO.. 0836.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. |
Skær-⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |