GARANT Power Tang 90°-tangential-high-performance-hjørnefræser 100/9 mm

Art.-nr.: 215122 100/9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Power Tang
    Skær-⌀ DC 100 mm
    Antal skær Z 9
    Skaftudførelse med boring
    Indstillingsvinkel κ 90 grader
    Fræseanvendelse Hjørnefræser
    Deling af skærene ulige
    Indvendig køling ja
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    Maks. skæredybde ap maks 12 mm
    Samlet længde Li alt 50 mm
    Holdeboring-⌀ 32 mm
    passende vendeskærsplatter LO.. 130708
    Vendeplatteskruesæt 219882 (15IP; 3,0 Nm)
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 215122 100/9
    EAN/GTIN 4045197861443
    Producentnummer 215122 100/9

    Betegnelse

    Udførelse:

    Maksimal stabilitet som følge af tangentielt placerede vendeplatter. Høje tilspændingsværdier af hensyn til maksimal spånmængde på grund af optimal vendeplattestabilitet i spåntagningsretningen.

    Bemærk:

    Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,0 med klinge nr. 674252 str. 15IP.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven