{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skær Z | 12 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. skæredybde ap maks | 10 mm | |
Samlet længde Li alt | 63 mm | |
Holdeboring-⌀ | 40 mm | |
passende vendeskærsplatter | SO.. 1205.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 214857 125/12 | |
EAN/GTIN | 4045197553492 | |
Producentnummer | 214857 125/12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut HSI smal skalainddeling 125/12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
8.507,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
8.604,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 40 | 40 |
Samlet længde Li alt | 63 | 63 |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 125 | 125 |
Indstillingsvinkel κ | 90 | 90 |
Maks. skæredybde ap maks | 10 | 12 |