SOMT 120508 PDER ST1400

Art.-nr.: 214870 ST1400
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    136,33  DKK / styk
  • fra 10 styk
    113,61  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.630 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT 120508 PDER
Type ST1400
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7520
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,22 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 5,56 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214870 ST1400
EAN/GTIN 4045197550651
Producentnummer 214870 ST1400

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Forstærket plattetykkelse af hensyn til højeste spåntagningskrav. Slidbeskyttelse som følge af meget moderne belægning.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven