GARANT Softcut HSI smal skalainddeling, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 100/10mm

Art.-nr.: 214857 100/10
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
Skær-⌀ DC 100 mm
Antal skær Z 10
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Hjørnefræser
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Maks. skæredybde ap maks 10 mm
Samlet længde Li alt 50 mm
Holdeboring-⌀ 32 mm
passende vendeskærsplatter SO.. 1205..
Vendeplatteskruesæt 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214857 100/10
EAN/GTIN 4045197553485
Producentnummer 214857 100/10

Betegnelse

Udførelse:

Meget rolig gang takket være individuel værktøjsgeometri. Yderst robust platteudførelse af hensyn til optimal tilspænding. Vendeplattefiksering via specialskrue med høj brudsikkerhed.

Anvendelse:

Til fremragende overfladekvaliteter. Gratfri fræsning.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,0 med klinge nr. 674252 str. 15IP.
Reducer ved ae > 0,5×D ap maks til 6 mm.
Til præcise 90°-hjørner vælg venligst ap = 8 mm.
For at kunne anvende alle 4 skær, skal vendeplatten altid drejes i den angivne retning (mod urets retning).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


GARANT Softcut HSI smal skalainddeling, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 100/10mm

GARANT Softcut HSI smal skalainddeling, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 100/10mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
6.660,21  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
5.870,52  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
5.617,22  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
6.503,76  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
5.684,27  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
4.611,49  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
4.648,74  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
3.702,60  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
3.859,05  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
5.132,98  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 10 8 8 10 8 8 8 8 8 8
Samlet længde Li alt 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Indvendig køling ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
passende vendeskærsplatter SO.. 1205.. SO.. 1205.. SO.. 0836.. SO.. 0836.. SOMT 09T304 AP.. 1805.. AP.. 16.. SOMT 09T304 XNEX 0806.. XNEX 0806..
Skaftudførelse med boring med boring med boring med boring med boring med boring med boring med boring med boring med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader 90 grader 90 grader 90 grader 90 grader 90 grader 90 grader 90 grader 90 grader 90 grader
Produkttype Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven