Planfræser 45°, højreskærende 50/5 mm

Art.-nr.: 214200 50/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Antal skær Z: 5
  • Indstillingsvinkel κ: 45
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 50 mm
    Antal skær Z 5
    Skaftudførelse med boring
    Indstillingsvinkel κ 45 grader
    Deling af skærene ulige
    Indvendig køling ja
    Spåntagningsstrategi MTC
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    Maks. udv. ⌀ Dmaks 63 mm
    Samlet længde Li alt 40 mm
    Holdeboring-⌀ 22 mm
    passende vendeskærsplatter SE.. 1204..
    Vendeplatteskruesæt 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Produkttype Planfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 214200 50/5
    EAN/GTIN 4045197131409
    Producentnummer 214200 50/5

    Betegnelse

    Bemærk:

    Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 5,7 med klinge nr. 674252 str. 20IP.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven