{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 66 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 60 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 126 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 130 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,34 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 58,4 mm | |
passende vendeskærsplatter | ANGX10T308ZE.R | |
Indstillingsvinkel κ | 20 grader | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 213058 66/8 | |
EAN/GTIN | 4062406566784 | |
Producentnummer | 213058 66/8 |