{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 90 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,2 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,92 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 37,55 mm | |
passende vendeskærsplatter | XOMU094812 | |
Indstillingsvinkel κ | 15 grader | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 213006 50/5 | |
EAN/GTIN | 4062406266745 | |
Producentnummer | 213006 50/5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Q Double high-feed-fræser, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 50/5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
2.868,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
2.711,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
2.197,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager
2.741,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting |
Samlet længde Li alt | 50 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Rampinglængde L for αmaks | 37,55 mm | 28,5 mm | 30,34 mm | 31,07 mm |