XDLT 120408 ER HART

Art.-nr.: 212974 HART
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    156,67  DKK / styk
  • fra 10 styk
    130,52  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.612 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDLT 120408 ER
Type HÅRD
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7720
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 2,6 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,8 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,57 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212974 HART
EAN/GTIN 4045197581785
Producentnummer 212974 HART

Anvendelsestabel

TOOLOX 44
H
140
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven