XDLT 09T308 ER ALU

Art.-nr.: 212943 ALU
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    132,31  DKK / styk
  • fra 10 styk
    110,26  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
948 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDLT 09T308 ER
Type ALU
Hjørneradius 0,8 mm
Type HU7810
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 1,99 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,15 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,79 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212943 ALU
EAN/GTIN 4045197581600
Producentnummer 212943 ALU

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1200
Aluminium (med korte spåner)
N
1500
Alu > 10% Si
N
1100
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven