{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | FeedKing | |
Skær-⌀ DC | 35 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,85 mm | |
Udhængslængde L1 | 35 mm | |
Samlet længde Li alt | 220 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 57 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 0,85 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,82 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 21 mm | |
passende vendeskærsplatter | XD..070308 | |
Vendeplatteskruesæt | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 10 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212902 35/5L | |
EAN/GTIN | 4045197815606 | |
Producentnummer | 212902 35/5L |