{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 52 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 92 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 102 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,92 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 37,43 mm | |
passende vendeskærsplatter | XDM.090416 | |
Indstillingsvinkel κ | 16 grader | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212812 52/5 | |
EAN/GTIN | 4045197939210 | |
Producentnummer | 212812 52/5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q high-feed fræser 52/5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
2.465,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.816,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indstillingsvinkel κ | 16 | 15 |
Samlet længde Li alt | 40 | 50 |
passende vendeskærsplatter | XDM.090416 | XOMU094812 |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Rampinglængde L for αmaks | 37,43 | 39,55 |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser |