{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Samlet længde Li alt | 28 mm | |
Holdegevind M | M10 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 0,3 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,26 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 10,13 mm | |
passende vendeskærsplatter | XOM.060310 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212804 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939005 | |
Producentnummer | 212804 20/3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Power Q-high-performance-fræser, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 20/3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.616,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
1691,13 DKK
1.303,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting |
Samlet længde Li alt | 28 mm | 30 mm |
Indvendig køling | ja | ja |
Skær-⌀ DC | 20 mm | 20 mm |
⌀ D3 | 12 mm | 14 mm |
Rampinglængde L for αmaks | 10,13 mm | 12,4 mm |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser |