GARANT Power Q-high-performance-fræser 18/2 mm

Art.-nr.: 212804 18/2
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Power Q
Skær-⌀ DC 18 mm
Antal skær Z 2
Skaftudførelse med gevind
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ D3 10 mm
Samlet længde Li alt 25 mm
Holdegevind M M8
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 28 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 34 mm
Cirkulær borefræsning ap 0,3 mm
Rampingvinkel αmaks 2,82 grader
Rampinglængde L for αmaks 8,13 mm
passende vendeskærsplatter XOM.060310
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212804 18/2
EAN/GTIN 4045197956040
Producentnummer 212804 18/2

Betegnelse

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Power Q" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven