{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 70 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 9 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 3,12 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 27,56 mm | |
passende vendeskærsplatter | ZDHT 1505 | |
Vendeplatteskruesæt | 219878 4 (15IP) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 211759 40/3 | |
EAN/GTIN | 4062406681777 | |
Producentnummer | 211759 40/3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Aluminium-hjørnefræser, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 40/3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.667,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
2.778,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.884,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning | Hjørnefræser | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | ZDHT 1505 | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |