{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Til skærehoved-⌀ D | 20 mm | |
Adapter | SK 40 | |
Holderstørrelse | 40 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Udv. ⌀ d1 | 19,8 mm | |
Udragende længde, A-mål | 49 mm | |
Nyttelængde L1 | 30 mm | |
Anbefalet tilspændingsmoment | 25 Nm | |
Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
Artikelnummer | 210575 20 | |
EAN/GTIN | 4045197522832 | |
Producentnummer | 210575 20 |