{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Til skærehoved-⌀ D | 25 mm | |
Adapter | Cylinderskaft | |
Indvendig køling | ja | |
Udv. ⌀ d1 | 24,8 mm | |
Samlet længde L | 175 mm | |
Nyttelængde L1 | 117 mm | |
Skaft-⌀ DS h6 | 25 mm | |
Anbefalet tilspændingsmoment | 35 Nm | |
Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
Artikelnummer | 210561 25 | |
EAN/GTIN | 4045197558091 | |
Producentnummer | 210561 25 |