Konusforsænker 6,3 mm

Art.-nr.: 210410 6,3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Antal skær Z: 3
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Standard: Fabriksstandard
  • Skalainddeling for forsænkerskær: ulige

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopCut
Belægning TiAlN
Forsænknings-⌀ 6,3 mm
Type HB740
Skæremateriale HM
Antal skær Z 3
Konusforsænkerspidsvinkel 90
Skærlængde 6,2 mm
Skaft-⌀ 7,2 mm
Standard Fabriksstandard
Skalainddeling for forsænkerskær ulige
Indvendig køling nej
Holderstørrelse 10 mm
til cylinderhoved-DIN-skruer M3
mindste forsænker-⌀, til boring fra 1,5 mm
Hovedlængde L 16 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
Skaft GARANT TopCut
Produkttype Skæreforsats til forsænkning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 210410 6,3
EAN/GTIN 4045197804259
Producentnummer 210410 6,3

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
50
Stål < 1100 N/mm²
P
40
Stål < 1400 N/mm²
P
10
Stål < 55 HRC
H
12
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG (G)
K
35
CuZn
N
70
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven