{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Belægning | TiAlN | |
Forsænknings-⌀ | 16,5 mm | |
Type | HB740 | |
Skæremateriale | HM | |
Antal skær Z | 3 | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 | |
Skærlængde | 10 mm | |
Skaft-⌀ | 9,2 mm | |
Standard | Fabriksstandard | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Indvendig køling | nej | |
Holderstørrelse | 12 mm | |
til cylinderhoved-DIN-skruer | M8 | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,2 mm | |
Hovedlængde L | 22 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Skaft | GARANT TopCut | |
Produkttype | Skæreforsats til forsænkning |
Artikelnummer | 210410 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197804273 | |
Producentnummer | 210410 16,5 |