{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Skær-⌀ D | 12 mm | |
Type | HB730 | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Fræseprofil | NF | |
Antal skær Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | nej | |
Holderstørrelse | 12 mm | |
Passende holder | GARANT TopCut | |
Hovedlængde L | 16 mm | |
Skærlængde L2 | 9 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,24 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 210270 12 | |
EAN/GTIN | 4045197522238 | |
Producentnummer | 210270 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skrub- / sletfræsehoved, 45° fas 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
650,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
720,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
725,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skærlængde L2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Type | N | N | N |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,07 mm | 0,09 mm |
Skær-⌀ D | 12 mm | 12 mm | 12 mm |