{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Skær-⌀ D | 20 mm | |
Type | HB730 | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Fræseprofil | NF | |
Antal skær Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | nej | |
Holderstørrelse | 20 mm | |
Passende holder | GARANT TopCut | |
Hovedlængde L | 25 mm | |
Skærlængde L2 | 15 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,4 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 210270 20 | |
EAN/GTIN | 4045197522252 | |
Producentnummer | 210270 20 |