{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Skærehoved-⌀ D | 10 mm | |
Type | HB7820 | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Antal skær Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 0,5×D | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
Holderstørrelse | 10 mm | |
Hovedlængde L | 13 mm | |
Skærlængde L2 | 7,5 mm | |
Hjørneradius | 1 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,09 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,12 mm | |
Skaftudførelse | GARANT TopCut | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 210255 10/1 | |
EAN/GTIN | 4045197606884 | |
Producentnummer | 210255 10/1 |