{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 21 mm | |
Skærradius R1 | 1 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 25 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,7 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206348 8/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197859730 | |
Producentnummer | 206348 8/1,0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX HM-torusfræser HPC DIN 6535 HB 8/1,0 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
204 styk på lager
487,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager
522,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
534,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
454,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
321,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
270 styk på lager
306,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fristilling-⌀ D1 | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
Samlet længde L | 63 mm | 63 mm | 68 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Skær-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |
Type | N | N | N | N | N | N |
Skærradius R1 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Produkttype | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser |