{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Uni | |
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 21 mm | |
Skærradius R1 | 1 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 25 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,7 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206368 8/1,0 | |
EAN/GTIN | 4067263047186 | |
Producentnummer | 206368 8/1,0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro UNI HM-torusfræser, TiSiN, ⌀ DC / R1: 8/1,0mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
321,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
86,80 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
70,20 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
835 styk på lager
42,80 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
65,20 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
150 styk på lager
74,40 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
150 styk på lager
74,40 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
148 styk på lager
65,40 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
71,00 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
61,00 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
250 styk på lager
41,10 €
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning; 0,3×D ved beskæring | 0,3×D pjaunant; 0,05×D frezuojant kopijuojant | 0,3×D pjaunant; 0,05×D frezuojant kopijuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; Griovelio pjūvio gylis 1×D | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | 0,3×D apdirbant šoninius paviršius; Griovelio pjūvio gylis 1×D | 0,3×D apdirbant kraštus; Griovelio pjūvio gylis 1×D | 0,3×D apdirbant šoninius paviršius; Griovelio pjūvio gylis 1×D | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | 0,3×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezavimui kopijuojant; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | 0.3×D for side milling; 0.05×D for copy milling |
Samlet længde L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 68 mm | 63 mm | 63 mm |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas | kintamas | nevienodas | kintamas | nevienodas | nevienodas | unequal spacing |
Type | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontal, oblique and vertical |
Skærradius R1 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |