{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Uni | |
Skær-⌀ DC | 1 mm | |
Belægning | TiSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 2,5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 5 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 0,9 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,06 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,009 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,009 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202432 1 | |
EAN/GTIN | 4062406776954 | |
Producentnummer | 202432 1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pro UNI HM-fræser HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
186,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.489 styk på lager
394,25 DKK
259,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
482 styk på lager
367,21 DKK
217,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
475 styk på lager
311,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager
365,72 DKK
235,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Skærlængde Lc | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 3 mm |
Skæremateriale | HM | HM | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | f8 | f8 | h10 | h10 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |