HOLEX Pro UNI HM-skaftfræser HPC 3 mm

Art.-nr.: 203068 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
258 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 4

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Pro Uni
    Skær-⌀ DC 3 mm
    Belægning TiSiN
    Skæremateriale HM
    Norm Fabriksstandard
    Type N
    Tolerance, nom. ⌀ e8
    Antal tænder Z 4
    Spiralvinkel 42 grader
    Spiralvinkel-egenskab ulige
    Deling af skærene ulige
    Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
    Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
    Skaft DIN 6535 HB med h6
    Indvendig køling nej
    Spåntagningsstrategi MTC
    Skærlængde Lc 8 mm
    Udhængslængde L1 inkl. fristilling 13 mm
    Fristilling-⌀ D1 2,8 mm
    Samlet længde L 57 mm
    Skaft-⌀ Ds 6 mm
    Hjørnefasbredde ved 45° 0,06 mm
    Hjørnefasvinkel 45 grader
    Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,02 mm
    Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
    Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,025 mm
    Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
    Farvering grøn
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 203068 3
    EAN/GTIN 4062406569082
    Producentnummer 203068 3

    Anvendelsestabel

    Aluminium (med korte spåner)
    N
    250
    Stål < 500 N/mm²
    P
    240
    Stål < 750 N/mm²
    P
    220
    Stål < 900 N/mm²
    P
    180
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    170
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG (G)
    K
    240
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Til skrubning og sletbearbejdning op til 1,5×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.
    Til skærekraftreduktion og bedre overfladekvalitet takket være 45° spiral.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven