Pro UNI HM-fræser HPC 3 mm

Art.-nr.: 202432 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Uni
Skær-⌀ DC 3 mm
Belægning TiSiN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 42 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 8 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 13 mm
Fristilling-⌀ D1 2,8 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,06 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,02 mm
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,025 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202432 3
EAN/GTIN 4062406776978
Producentnummer 202432 3

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
240
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning ved meget høje tilspændingsværdier og rolig gang. Innovativ geometri og højeffektiv belægning giver fremragende produktionsresultater og standtider i forskellige materialer. Høj egenstabilitet og rolig gang takket være fordeling af ubalance.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Pro UNI HM-fræser HPC 3 mm

Pro UNI HM-fræser HPC 3 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager
194,44  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
536 styk på lager
335,62  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.418 styk på lager
190,72  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
186,99  DKK
plus moms plus fragt
Fristilling-⌀ D1 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm
Standard Fabriksstandard Fabriksstandard Fabriksstandard Fabriksstandard
Skærlængde Lc 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Type N N N N
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,025 mm 0,058 mm 0,025 mm 0,025 mm
Spåntagningsstrategi HPC MTC HPC MTC
Produkttype Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven