HM-fræser MTC, SiTiN, ⌀ f8 DC: 1mm

Art.-nr.: 202392 1
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
694 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 1 mm
Belægning SiTiN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 45 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HB
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi MTC
Skærlængde Lc 2,5 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 5 mm
Fristilling-⌀ D1 0,95 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,01 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,012 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202392 1
EAN/GTIN 4045197538697
Producentnummer 202392 1
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
190
Stål < 1400 N/mm²
P
170
Stål < 55 HRC
H
90
Stål < 60 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
160
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel spånrumsgeometri og forstærket kerne.
MTC-skrubfræser op til 1,5×D i hel længde
muligt.
Med excentrisk bagslibning.
Længder svarende til DIN 6527 lang.

Anvendelse:

Specielt til MTC (Multi Task Cutting)-anvendelse på den nye generation af dreje- / fræsecentre.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven