{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 9 mm | |
Belægning | SiTiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 30 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 8,7 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202392 9 | |
EAN/GTIN | 4045197538857 | |
Producentnummer | 202392 9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fræser MTC, SiTiN, ⌀ f8 DC: 9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
759,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
576,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
731,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
594,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
484,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skær-⌀ DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Skæremateriale | HM | HM | VHM | VHM | VHM |
Spåntagningsstrategi | MTC | HPC | MTC | HPC | HPC |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |