{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Skærradius R1 | 1,5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 36 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 11,6 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,062 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206348 12/1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197859860 | |
Producentnummer | 206348 12/1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX HM-torusfræser HPC DIN 6535 HB 12/1,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
808,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
542,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
951,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
1.057,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
823,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fristilling-⌀ D1 | 11,6 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,6 mm | 11,6 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produkttype | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser |