{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | d11 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 19 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 4,6 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,25 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 205551 5 | |
EAN/GTIN | 4062406111144 | |
Producentnummer | 205551 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SlotMachine HM-skrubfræser med indvendig køling HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
740,37 DKK
442,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
301 styk på lager
362,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
788 styk på lager
218,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.366 styk på lager
183,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
161 styk på lager
317,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager
598,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
239 styk på lager
319,60 DKK
211,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
331,07 DKK
192,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D |
Samlet længde L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Skærlængde Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Antal tænder Z | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,25 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,1 mm |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |