{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | d11 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 19 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,6 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 205551 6 | |
EAN/GTIN | 4062406111151 | |
Producentnummer | 205551 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SlotMachine HM-skrubfræser med indvendig køling HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
740,37 DKK
442,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
437 styk på lager
598,97 DKK
350,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
316 styk på lager
319,60 DKK
211,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Spiralvinkel | 42 grader | 42 grader | 45 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | d11 | d11 | d11 |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,035 mm | 0,035 mm | 0,028 mm |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |