{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | d11 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 36 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 11,1 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 205551 12 | |
EAN/GTIN | 4062406111182 | |
Producentnummer | 205551 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SlotMachine HM-skrubfræser med indvendig køling HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
1407,06 DKK
841,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
554 styk på lager
1.060,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.084 styk på lager
613,87 DKK
406,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farvering | grøn | grøn | grøn |
Indvendig køling | ja | nej | nej |
Skærlængde Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,065 mm | 0,065 mm | 0,06 mm |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Serie | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |