{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203072 5 | |
EAN/GTIN | 4062406565152 | |
Producentnummer | 203072 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-skrubfræser HPC 5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
331,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
708 styk på lager
388,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
331 styk på lager
362,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
783 styk på lager
218,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
317,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
164 styk på lager
367,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D ;Hel not, skæredybde 1×D | Hel not, skæredybde 1×D ;0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,5×D ved beskæring |
Samlet længde L | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
Antal tænder Z | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |