{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Skærlængde Lc | 21 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 25 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203072 8 | |
EAN/GTIN | 4062406565176 | |
Producentnummer | 203072 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-skrubfræser HPC 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
457,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
397 styk på lager
440,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
667 styk på lager
299,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
297 styk på lager
385,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
193 styk på lager
385,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Belægning | AlCrN | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN |
Fristilling-⌀ D1 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,8 |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 | 0,16 | 0,2 | 0,16 | 0,1 |