HM-skrubfræser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Art.-nr.: 203041 8
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
273 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 8 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 38 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 21 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 25 mm
Fristilling-⌀ D1 7,8 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,16 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,05 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,06 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203041 8
EAN/GTIN 4045197510570
Producentnummer 203041 8

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
120
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning og sletbearbejdning.
Op til 1,5×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 203035.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-skrubfræser HPC, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 8mm

HM-skrubfræser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
273 styk på lager
440,96  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
828 styk på lager
299,49  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11.183 styk på lager
245,85  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
398 styk på lager
385,23  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
171 styk på lager
385,23  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
457,50  DKK
plus moms plus fragt
Fristilling-⌀ D1 7,8 mm 7,7 mm 7,5 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm
Samlet længde L 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Indvendig køling nej nej nej nej nej nej
Skærlængde Lc 21 mm 21 mm 19 mm 21 mm 21 mm 21 mm
Skæremateriale HM HM HM HM HM HM
Type N N N N N N
Deling af skærene ulige ulige ulige ulige ulige ulige

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven